Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht
Artikel-Nr.:
     C4403-25765100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25765100
EAN/GTIN:
     4008838432242
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Badmöbel
Badbox
Badmöbel Aufbewahrungsbox
Schütte Badmöbel

WENKO Badbox Vabriano Klein, aus hochwertigem Papier-Geflecht

Stilsicher Aufbewahren: Die Badboxen der Serie Vabriano von WENKO überzeugen mit ihrer locker leichten Optik im angesagten Boho-Style, dem ausgesuchten Material und den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten!

Lasse Sie sich inspirieren und gestalten Sie ihr Boho-Home mit der Badbox Vabriano Klein. Hergestellt aus hochwertigem Papiergeflecht in der Farbe Beige, punktet der Aufbewahrungskorb mit seinem nachhaltigen Material. Ein eingearbeiteter Metallrahmen, der sich farblich unauffällig einfügt, sorgt für die nötige Stabilität - trotz ihres leichten Gewichts ist die Box sehr robust!

Der Aufbewahrungskorb aus Papiergeflecht zeigt ein geflochtenes Rautenmuster, das leicht an die im Boho-Style beliebten Makramees erinnert und ideal in den angesagten Einrichtungsstil passt. Ob Badezimmer, Wohn- oder Schlafzimmer – der Wohntrend lässt sich in allen Räumen mühelos umsetzen. Der dekorative Korb in beruhigendem Beige schafft behagliche Ordnung, ohne zu clean zu wirken.

Die kleine Badbox Vabriano hilft vor allem im Bad bei der Aufbewahrung und Organisation von Bad-Utensilien. Die (B x H x T): 19 x 9 x 14 cm große, rechteckige Box eignet sich zum Beispiel, um Make-up, Haar-Utensilien oder Hygieneartikel aufzubewahren. Auch in anderen Räumen kann die Aufbewahrungsbox ihren Hippie-Charme versprühen. Zum Aufbewahren von Büromaterialien wie Büroklammern oder anderen kleinen Dingen, die gerne in der Schublade verloren gehen, ist das Körbchen ein wunderbarer Helfer.

Mit den Badboxen Vabriano von WENKO ziehen liebevolle Details für die Boho-Einrichtung ein, die gleichzeitig für die gewünschte Ordnung sorgen. Kombinieren Sie die Aufbewahrungskörbchen individuell miteinander: Die Badbox Vabriano ist in verschiedenen Größen und in einer Variante mit Deckel erhältlich!


Material: Papier, lackiertes Metall
Farbe: Beige, Beige
Maße B/H/T: 19 cm x 9 cm x 14 cm
Nettogewicht: 226 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
226 g
Bruttogewicht:
227 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
19 cm
Farbe:
Beige
Material:
Papier, lackiertes Metall
Weitere Suchbegriffe: wenko badbox, aufbewahrungsbox badmöbel, badbox;aufbewahrungsbox;aufbewahrungskorb;geflochten;beige;ecru;papier-geflecht;bad;badezimmer;boho;deko;nachhaltig;haushalt;aufbewahrung;bad-aufbewahrung;klein-aufbewahrung;mini;rechteckig;bad-accessoires;körbchen;2er Set;2teilig;korb;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.