Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage
Artikel-Nr.:
     C4403-26097100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26097100
EAN/GTIN:
     4008838457160
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Toilettenpapierhalter Desulo Anthrazit, mit Ablage

Bella Italia! Ähnlich bunt und vielfältig wie Desulo, eine italienische Gemeinde in der zauberhaften Region Sardinien, sind die geschmackvollen Toilettenpapierhalter Desulo mit Ablage von WENKO gestaltet! In vielen frischen Farben zaubern die praktischen Ordnungshelfer mit wenig Aufwand ein bisschen Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände.

Mit der praktischen Halterung in modernem Anthrazit hängt die WC-Papierrolle stets griffbereit und ordentlich im Badezimmer oder Gäste-WC. Eine integrierte Ablagefläche schafft zusätzlichen Stauraum für feuchtes Toilettenpapier, Handy oder auch kleinere Dekorationsobjekte wie Duftkerzen oder ein Schälchen mit einem Duft-Potpourri. Ein leicht erhöhter Rand an der Vorderseite der Ablage verhindert, dass etwas herunterfällt.

Der WC-Rollenhalter ist aus strapazierfähigem, lackiertem Metall hergestellt und lässt sich mit dem beiliegenden Turbo-Loc® Klebepad-System mühelos und ohne Bohren an der Wand befestigen. Hierzu einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die WC-Rollen-Halterung an der gewünschten Stelle an der Wand fixieren und fest anpressen. Das Turbo-Loc® Klebepad ist jederzeit rückstandslos entfernbar.

Sollten Sie im Bad keine Wand mit einer glatten Oberfläche haben, können Sie den Toilettenpapier-Rollenhalter alternativ auch dauerhaft an der Wand verschrauben: Passendes Schraubmaterial ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Mit seinen kompakten Abmessungen von (B x H x T): 14 x 12 x 6,2 cm passt der Halter auch in kleine Badezimmer und Gästetoiletten.

WENKO hat viele weitere Bad-Accessoires im Sortiment, die farblich perfekt zu der Desulo-Serie passen und sich nach Belieben miteinander kombinieren lassen.

Material: Metall
Farbe: Anthrazit
Maße B/H/T: 14 cm x 12 cm x 6,2 cm
Nettogewicht: 296 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
296 g
Bruttogewicht:
296 g
Länge Einzelartikel:
6,2 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Grau
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, klopapierhalter wenko, toilettenpapierhalter;klorollenhalter;mit Ablage;klorollenhalter zum kleben;toilettenpapier halterung;klopaperhalter;wc-papier halter;toilet paper holder;wc rollenhalter;wc zubehör;klopapierhalterung;handy-ablage wc;turbo loc;ohne bohren;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,7725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.