Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-26101100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26101100
EAN/GTIN:
     4008838431023
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Zahnbürstenhalter Serro, aus stabilem Bambus

Die Bad-Accessoires aus der Serie Serro von WENKO sind aus nachhaltigem, dunklem Bambus gefertigt und sorgen im Kontrast zu der oft eher kühlen Badkeramik für eine warme und behagliche Note.

Der kantige Zahnbürstenhalter Serro ist für Ihre Zahnputzutensilien ein Abstellort der Extraklasse, der auf dem Waschbeckenrand oder der Badablage durch sein außergewöhnliches Design direkt ins Auge fällt!

Der stabile Becher hat eine Größe von (B x H x T): 7,5 x 11 x 7,5 cm. Seine glatte Oberfläche und die feine Maserung verleihen dem Bürstenhalter eine angenehme Haptik und einen natürlich-schönen Look.

Alternativ lässt sich der Behälter auch als dekorative Aufbewahrung für Stifte oder auch für Schmink- und Rasierutensilien nutzen. Als reiner Mundspülbecher sollte das Bambusgefäß allerdings nicht verwendet werden, da das Wasser das natürliche Material auf Dauer angreifen und unansehnlich machen würde.

Aus der Bambus Bad-Serie Serro von WENKO gibt es noch weitere Bad-Accessoires, die sich ansprechend kombinieren lassen und dem Badezimmer zu einem harmonischen Gesamtbild verhelfen.

Material: Bambus
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 7,5 cm x 11 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 164 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
164 g
Bruttogewicht:
165 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher;zahnbürstenhalter;zahnbürsten halter;bad organizer;bad organizer bambus;badezimmer aufbewahrung;becher zahnbürste;zahnbürstenbecher;badserie bambus;zahnputzbecher holz;toothbrush holder bamboo;badzubehör bambus set;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.