Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-26121100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26121100
EAN/GTIN:
     4008838459416
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik

Schwarz und anmutig mit einer kleinen Prise Mystik – das ist die elegante Bad-Serie Nerno von WENKO, die Ihrem Badezimmer eine moderne und luxuriöse Note verleiht.

Der Zahnputzbecher Nerno ist aus einer hochwertigen Keramik gefertigt und nicht nur ein funktionales, sondern auch ein ästhetisches Highlight im Badezimmer oder Gäste-WC. Seine leicht konische Formgebung und die matte Farbgestaltung in edlem Schwarz verleihen dem Becher eine zeitlose Eleganz, die sich nahtlos in jede Badezimmereinrichtung einfügt und für aufregende Akzente sorgt.

Dank seiner kompakten Größe von (B x H x T): 6,7 x 11,5 x 6,7 cm bietet der Keramikbecher ausreichend Platz für die Zahnbürste, Zahnpasta oder alternativ auch für Schmink- und Rasierutensilien. Die glatte Keramikoberfläche ist sowohl von innen als auch von außen leicht zu reinigen und macht den eleganten Badhelfer zu einem idealen Begleiter für die tägliche Mundhygiene.

Ob auf dem Waschbeckenrand, der Badablage oder auf einer Fensterbank: Der moderne Zahnputzbecher sorgt an jeder Stelle für einen stilvollen Auftritt.

Passend zu der Serie Nerno finden Sie separat auch die dazugehörige WC-Garnitur und den Seifenspender. Für einen einheitlich eleganten Look im Bad.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 11,5 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 231 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
231 g
Bruttogewicht:
231 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, zahnputzbecher;zahnbürstenhalter;mundspülbecher;mundhygiene;zahnbecher;zahnpasta-ablage;keramik;schwarz;stylisches bad;becher;bad;gäste wc;badezimmer;schminkpinsel;aufbewahrung;elegant;konisch;bad-accessoires;bad-zubehör;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.