Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
Artikel-Nr.:
     C4403-26156100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26156100
EAN/GTIN:
     4008838457917
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Keramik Seifenspender Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur

Idro - eine Hommage an die Natur und eine Verführung, das Badezimmer als Rückzugsort zu schätzen. Willkommen in Ihrer Welt, wo Luxus auf Design trifft – Willkommen bei Idro von WENKO.

Eingehüllt in das verführerische Gold von Idro, der bezaubernden Bad-Accessoire Serie von WENKO, wird Ihr Badezimmer zu einem Ort, den Sie nicht mehr verlassen möchten. Jedes Stück, gefertigt aus hochwertiger Keramik, zeichnet sich durch ein beeindruckendes Muster aus – schwungvoll parallel angeordnete Linien, die an die zarten Adern eines Blattes erinnern und die Silhouette der Accessoires auf sinnliche Weise betonen.

Der goldene Seifenspender Idro verleiht Ihrem Badezimmer nicht nur einen edlen Touch, sondern bietet auch praktischen Nutzen für Ihre tägliche Handpflege, Maße (B x H x T): 9,5 x 16 x 8,5 cm. Mit großzügigen 330 ml Volumen und einfacher Nachfülloption ist er ein ästhetischer Bestandteil der Serie. Der schwarze, opulente Kunststoff Pumpkopf mit filigranem Auslauf verleiht zusätzliche Präsenz. Erleben Sie den Zauber von Idro in jedem Detail – sogar bei der Handwäsche.

Diese Serie ist mehr als nur eine Kollektion von Bad-Accessoires; sie ist ein Versprechen von Anmut und Eleganz. Die feine Kunstfertigkeit und das elegante Gold verleihen jedem Stück eine Aura von Luxus, die Ihren Raum in ein raffiniertes Ambiente verwandelt.

Material: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Gold, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 322 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
322 g
Bruttogewicht:
322 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.33 l
Farbe:
Gold
Material:
Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, seifenspender;seifenspender schwarz;seifenspender set;wenko seifenspender;gold;einrichtung ideen;einrichtung;badaccessoires;seifenspender küche;spülmittelspender;badezimmer deko;keramik;interior;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.