Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze
WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze
WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze
WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze
Artikel-Nr.:
     C4403-290221100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     290221100
EAN/GTIN:
     4008838767221
Suchbegriffe:
WC-Sitz-Befestigungssatz

WENKO Befestigung für Easy-Close WC-Sitze

Mit diesem 13-teiligen WC-Befestigungs-Set werden WC-Sitze ganz einfach auf dem WC-Becken montiert.

Die Einzelteile bestehen aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff.

Dieses Set eignet sich als Ersatz-Befestigung für WENKO WC-Sitze mit Easy Close Funktion (Absenkautomatik). Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 13-teiliges WC-Befestigungs-Set zur Montage von WC-Sitzen auf dem WC-Becken
  • Passend für WENKO WC-Sitze mit Easy Close Funktion (Absenkautomatik)
  • Aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
140 g
Bruttogewicht:
140 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC Sitz, WC Deckel, Toilettensitz, Toilettendeckel, WC Brille, Klodeckel, Klositz, Klosett, Ersatzscharnier, Scharnier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.