Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen
Artikel-Nr.:
     C4403-3510990500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3510990500
EAN/GTIN:
     4008838971949
Suchbegriffe:
Nagelhautschere
Nagelschere
nagelschere gebogen
nagelhautschere

Maximex Fußnagelschere und Fußnagelclipper, seitwärts gebogen

Schluss mit eingewachsenen Zehennägeln und entzündet-schmerzenden Zehen. Mit dem praktischen Fußnagel-Clipper lassen sich dicke Nägel ab sofort profimäßig schneiden und in Form bringen. Durch die seitliche Biegung können auch äußerste Ecken erreicht und bearbeitet werden. Natürlich ist der Clipper auch für Fingernägel ideal geeignet.

Das Set enthält neben dem Clipper eine Fußnagelschere, welche ebenfalls seitlich gebogen ist. Durch die extra langen Griffe beider Geräte wird die Handhabung enorm erleichtert und die schmerzenden Nägel gehören der Vergangenheit an.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Nettogewicht: 47 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
47 g
Bruttogewicht:
66 g
Maß Zusatzinfo:
Maße (B x H x T): Schere 11,5 x 0,3 x 3,5 cm, Fußnagelclipper 10 x 1 x 6 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fußnagelschere, Fußnagelscheren-Set, Fußnagelschere gebogen, Fußnagelschere stabil, Nagelschere gebogen, Nägel am Fuß schneiden, Nägel schneiden, Fußnagelclipper, Clipper zum Nägelschneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,3168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 880,101*
€ 1.047,32019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 875,0205*
€ 1.041,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 829,6305*
€ 987,2603
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 786,42*
€ 935,8398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,601*
€ 881,31519
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 716,19*
€ 852,2661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 691,77*
€ 823,2063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,52*
€ 770,5488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.