Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3770013100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3770013100
EAN/GTIN:
     4008838377024
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Wäschetrockner Butterfly, 3,5 m Trockenlänge

Der platzsparende, zusammenklappbare Wäschetrockner Butterfly passt auch in das kleinste Bad und verfügt über eine Trockenlänge von ca. 3,5 Metern.

Fünf nach vorn ausziehbare Trockenstäbe zu je 57,5 cm bieten viel Platz zum Wäschetrocknen. Die kunststoffummantelten Stahl-Trockenstäbe sind nach Gebrauch wieder versenkbar, so dass die Stäbe nicht verschmutzen. Der zusammengeklappte Wäschetrockner hat dann nur noch eine Tiefe von 5 cm.

Unter dem ausklappbaren Teil des Trockners ist zusätzlich eine Edelstahl-Handtuchstange mit einer Länge von 63 cm angebracht.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage des Trockners sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trockenlänge: 3,5 m
  • Fünf Trockenstäbe à 57,5 cm aus kunststoffbeschichtetem Metall
  • Platzsparend zusammenklappbar auf 5 cm Tiefe mit Schutzgehäuse
  • Mit 63 cm langer Edelstahl-Handtuchstange
  • Maße (B x H x T): ausgeklappt 70 x 36 x 10,5 cm / zusammengeklappt 70 x 5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1036 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
70 cm
Maß Zusatzinfo:
Trockenlänge 3,50 m, aufgeklappt: 37 cm tief
Farbe:
Trockenstange: Silber glänzend, Gehäuse: Weiß
Material:
Trockenstange: Edelstahl rostfrei, Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Wäschehänger, Wäscheleine, platzsparend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.