| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-3772020100 Herst.-Nr.: 3772020100 EAN/GTIN: 4008838377208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Badewannen Wäschetrockner Profi, Edelstahl rostfrei, 10 m Trockenlänge Der praktische, edelstahlummantelte Badewannen-Wäschetrockner Profi ist schnell und variabel zum Wäschetrocknen über der Wanne einsetzbar. Er verfügt über eine Gesamttrockenlänge von 10 m. Durch die stufenweise verstellbaren Trocknerflügel ist er flexibel einsetzbar. Komplett ausgeklappt kann er liegend über der Badewanne oder auch gegen die Wand gestellt verwendet werden. Als Dreieck geklappt kann er von beiden Seiten behängt werden. Trotz des geringen Gewichts ist der Wäschetrockner aufgrund seiner Spezial-Kunststoff-Füße standfest. Bei Nichtgebrauch kann er zusammenklappt werden und platzsparend verstaut. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Trockenlänge: 10 m
- Variabel einsetzbar durch stufenweise verstellbare Trocknerflügel
- Komplett ausgeklappt liegend oder stehend nutzbar sowie beidseitig als Dreieck
- Standfest durch Spezial-Kunststofffüße trotz geringem Gewichts
- Platzsparend zusammenklapp- und verstaubar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1900 g | Bruttogewicht: | 2467 g | Länge Einzelartikel: | 2,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 150 cm | Breite Einzelartikel: | 65 cm | Maß Zusatzinfo: | Trockenlänge 11 m | Farbe: | Silber matt, Weiß | Material: | Edelstahl rostfrei, Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Badewanne, Badewannentrockner, Garten, Balkon, Wäschehänger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |