Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff
Artikel-Nr.:
     C4403-3906010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3906010500
EAN/GTIN:
     4008838835029
Suchbegriffe:
Bims-Stein
Bimsstein
Toilettenreiniger
WC-Reiniger

Maximex Toilettenreiniger Spezial, Mit abgeschrägten Bimsstein und Holzgriff

Blitzblanke Toilettenschüsseln, ganz ohne Chemie.

Der Spezial-Toilettenreiniger entfernt mühelos und zuverlässig Urin- und Kalksteinablagerungen in Ihrer Toilette.

Reinigungsstein aus gebrannter Keramik, langlebig im Gebrauch.

Der Stein ist an einer Seite abgeschrägt, um das Reinigen unter dem Toilettenrand zu erleichtern.

Natürlich und umweltschonend.

Mit extralangem Holzgriff.




Material: Griff: Holz, Stein: Keramik
Farbe: Griff: Blau, Stein: Weiß
Nettogewicht: 81 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
76 g
Bruttogewicht:
104 g
Maß Zusatzinfo:
Maße ( B x H x T): 28,0 x 2,5 x 3,3 cm, Stiel: 20 cm lang
Farbe:
Griff: Blau, Bimsstein: Weiß
Material:
Griff: Holz
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger, Toilette, WC, Reiniger, Chemie, Reinigung, ohne Chemie, Toilettenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,31062*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 74 Stück (ab € 3,43663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,86064*
€ 417,52416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,20056*
€ 416,73867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,48052*
€ 395,65182
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 315,17044*
€ 375,05282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,8403*
€ 361,56996
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 293,83032*
€ 349,65808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 283,81072*
€ 337,73476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,31062*
€ 302,62964
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maximex
3905150500
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.