Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern
Artikel-Nr.:
     C4403-4204010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4204010100
EAN/GTIN:
     4008838420409
Suchbegriffe:
Schuh-Taschen
Schuhtaschen
schuhtaschen

WENKO Schuhtasche Deep Black, mit 6 Fächern

Die praktische Schuhtasche in dezentem Schwarz eignet sich optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von bis zu 3 Paar Schuhen. Diese werden einfach einzeln in die vorgesehenen, transparenten Fächer geschoben. Das schont Leder und Absätze.

Der handliche Beutel mit zwei Griffen ist aus pflegeleichtem, abwaschbarem Kunststofffilm hergestellt und mit einem durchgehenden Reißverschluss versehen, durch den die Tasche bequem geöffnet und geschlossen werden können. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schützt bis zu 3 Paar Schuhe vor Feuchtigkeit und Staub
  • Besonders praktisch für unterwegs und auf Reisen
  • Problemloses Öffnen durch 3-seitigen Reißverschluss
  • Aus abwaschbarem Kunststofffilm (PEVA) mit kleinem Sichtfenster
  • Maße (B x H x T): 37,5 x 16,5 x 24,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
157 g
Bruttogewicht:
157 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
36,5 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Farbe:
Tasche: Schwarz
Material:
100% Polyethylen-Vinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Schuhorganizer, Organizer, Schuhe, Schuhaufbewahrung, Hängeaufbewahrung, Aufbewahrung, Kleiderschrank, Einhänger, schuhtasche, schuhgarage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 65 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
4090011500
ab € 206,7304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.