Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchen- und Türhaken Push matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
WENKO Küchen- und Türhaken Push matt
Artikel-Nr.:
     C4403-4368060100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4368060100
EAN/GTIN:
     4008838436868
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
wenko türgarderobe

WENKO Küchen- und Türhaken Push matt

Der hochwertige Küchen- und Türhaken Push ist aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl hergestellt. Das platzsparende und dabei dekorative Universalgenie eignet sich optimal zum Aufhängen von Geschirrtüchern, Handtüchern oder Topflappen an den Küchenschränken. Das Tuch, etc. wird einfach in den mattierten Haken gedrückt. So sind alle nützlichen Utensilien stets griffbereit für den nächsten Einsatz.

Auch an Badezimmertüren und -schränken machen die praktischen Haken eine gute Figur.

Die Anbringung des trendigen Hakens ist kinderleicht. Er ist einfach an jeder Tür mit Falzstärke von 2 cm problemlos einzuhängen. Die Tür lässt sich weiterhin leicht schließen. Mit dieser praktischen Befestigungsweise muss weder gebohrt noch geschraubt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Küchenhaken mit praktischer Push-Funktion
  • Schwere, massive Qualität
  • Problemlos einzuhängen an Türen von 2 cm Falzstärke
  • Türe lässt sich leicht schließen
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
57 g
Bruttogewicht:
85 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, Haken, Wandhaken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Hakenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 78 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.