Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Jumbo-Box Air


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
WENKO Jumbo-Box Air
Artikel-Nr.:
     C4403-4380631100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4380631100
EAN/GTIN:
     4008838655665
Suchbegriffe:
aufbewahrung
Aufbewahrungsbox
box
stauraum

WENKO Jumbo-Box Air

Die umfassende Aufbewahrungsserie Air bietet verschiedenste Möglichkeiten Kleidungsstücke; Textilien und Accessoires platzsparend und staubfrei zu verstauen.

Die Jumbo-Box Air fügt sich dezent in jede Einrichtung ein und bietet flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten mit viel Stauraum. Die Box bewahrt Bettwäsche und Saisontextilien stets griffbereit auf.

Die transparente Oberseite sorgt für einen schnellen Überblick auf den Inhalt, ohne die Box zu öffnen. Durch den praktischen Reißverschluss kann die Jumbo-Box jederzeit leicht geöffnet und geschlossen werden.

Die Jumbo-Box ist aus hochwertigem, atmungsaktivem Vlies hergestellt und besonders solide. Bei Nichtgebrauch kann sie platzsparend zusammenlegt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal zur platzsparenden, staubfreien Aufbewahrung von Bettwäsche und Saisontextilien
  • Mit Reißverschluss und großem Sichtfenster
  • Aus atmungsaktivem, dunkelblauem Vlies-Material und Kunststofffilm
  • Maße (B x H x T): 91 x 48 x 53 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
280 g
Länge Einzelartikel:
53 cm
Höhe Einzelartikel:
48 cm
Breite Einzelartikel:
91 cm
Farbe:
Stoff: Blau
Material:
Box: 100 % Polypropylen, Folie: Polyvinylchlorid
Weitere Suchbegriffe: verwahrungsbox, verwahren, verwahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.