Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set
WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set
WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set
WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-4478020100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4478020100
EAN/GTIN:
     4008838447819
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
handtuchhaken edelstahl
handtuchhaken
handtuchhaken wenko

WENKO Rechteckhaken glänzend, 4er Set

Die hochwertigen Wand-Haken in hochwertiger Qualität sind aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl hergestellt. Die platzsparenden und dabei dekorativen Universalgenies werden im praktischen 4er Pack geliefert.

Die stilvollen Haken im klassischen Rechteckdesign eignen sich optimal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademäntel, Geschirrtüchern oder Topflappen in Bad oder Gäste-WC und im gesamten Haushalt. Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und anbringen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 4er Set Wandhaken für optimalen Einsatz im Bad oder Haushalt
  • Hochwertige Qualität im Rechteck-Design
  • Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl
  • Zur Anbringung einfach Schutzfolie abziehen und ankleben
  • Maße (B x H x T): je 1,9 x 1,5 x 3,4 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
54 g
Bruttogewicht:
57 g
Länge Einzelartikel:
3,4 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
1,9 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Haken, Wandhaken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Hakenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41002*
€ 20,71792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57002*
€ 19,71832
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,76002*
€ 18,75442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01002*
€ 17,86192
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 14,47002*
€ 17,21932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08002*
€ 13,18522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.