Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     C4403-47046100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     47046100
EAN/GTIN:
     4008838600955
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Transparent, 150 x 50 cm, zuschneidbar

Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen.

Auf Wunsch lässt sie sich problemlos auf das gewünschte Maß zuschneiden und schon stehen Gläser und Geschirr sicher und fest. Die Böden werden zeitgleich vor Kratzern geschützt.

Die transparente Folie sorgt auch für eine gute Standfestigkeit von Kleinteilen in Drahtkörben und Regalen. Die Noppen sind zusätzlich geräuschdämpfend. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Idealer Rutschstopp für Schränke und Schubladen in Transparent
  • Sicherer Stand von Gläsern und Geschirr
  • Auch als Einlage für Drahtkörbe geeignet
  • Geräuschdämpfend, problemlos zuschneidbar auf gewünschte Größe
  • Maße (B x T): 50 x 150 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
390 g
Bruttogewicht:
395 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Ethylenvinylacetat
Weitere Suchbegriffe: wenko anti-rutsch-matte, anti rutsch-matte, antirutschmatte klar, Matte Anti Rutsch, Rutschstopp, Rutschschutz, Schutz, wegrutschen, starker Rutschschutz, zuschneidbar, Rutschschutz Topf, Pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,7504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 2,89584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,6704*
€ 291,15778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,4102*
€ 284,89814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,68*
€ 269,7492
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 214,7904*
€ 255,60058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,1204*
€ 245,28328
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 199,41*
€ 237,2979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 192,03*
€ 228,5157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,7504*
€ 206,76298
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
47048100
ab € 58,51*
Ähnlich
Wenko
47047100
ab € 2,93*
Ähnlich
Wenko
47038100
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.