| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4804010100 Herst.-Nr.: 4804010100 EAN/GTIN: 4008838401095 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderrolle Jumbo, 10 m Die leistungsstarke Kleiderrolle Jumbo entfernt Fussel, Haare und Staub auf Kleidern und Textilien. Die starke Klebefolie ist gründlich in der Reinigung und schonend zur Kleidung. Der Fusselroller ist auch ideal für Polster, Vorhänge, Teppiche, Autositze und Ledermöbel geeignet. Der Griff ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Mit dem praktischen Haken kann die Kleiderrolle überall griffbereit aufgehängt werden. Die ergiebige Kleberolle besteht aus 60 Blättern (10 m) und kann einfach mit einer Ersatzrolle nachgefüllt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Zum Entfernen von Fusseln, Staub und Haaren
- Schonend zu Kleidung, Polstern, Leder, etc.
- Leistungsstark mit 10 m Länge (60 Blätter)
- Ersatzrolle einfach aufsteckbar
- Material: Kunststoff (PP)/Papier
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 80 g | Bruttogewicht: | 92 g | Länge Einzelartikel: | 5,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 22 cm | Breite Einzelartikel: | 5,5 cm | Farbe: | Griff: Schwarz, Blätter: Weiß | Material: | Griff: Polypropylen, Blätter: Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderrolle, Kleiderbürste, Textilbürste, Fusselrolle, Fussel Roller, Textilreinigung, Fusselbürste |
| | |
| |