| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-4982080500 Herst.-Nr.: 4982080500 EAN/GTIN: 4008838943717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Betttuchspanner 8er Set, mit praktischen Clips Eine clevere Idee sind diese Betttuch-Spanner im praktischen 8er Set. Sie sind elastisch und für alle Betttuch-Größen geeignet. Die acht nützlichen Helfer sorgen für einen optimalen Sitz des Betttuches ohne Verrutschen und Faltenbildung. Die Anbringung ist kinderleicht. Die Enden der Betttuchspanner werden einfach an das Betttuch mit einem Clips befestigt und schon verrutscht das Tuch nicht mehr. Textilzusammensetzung: 100% Polyester Material: 100 % Polyester Farbe: Elastikband: Weiß, Metallteile: Silber Maße B/H/T: 2,5 cm x 29 cm Nettogewicht: 72 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 72 g | Bruttogewicht: | 78 g | Länge Einzelartikel: | 29 cm | Breite Einzelartikel: | 2,5 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Elastikband: Weiß, Metallteile: Silber | Material: | 100 % Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bettlaken spanner, Betttuch spannen, Betttuch, Betttuch einfach spannen, Betttuch glatt, Bettlaken glatt, Bettlaken spannen, Betttuch ohne Spanngummi, Bettlaken, Laken spannen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |