Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-50455100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50455100
EAN/GTIN:
     4008838363119
Suchbegriffe:
Handtaschen-Halter
Handtaschenhalter
handtaschen halter

WENKO Handtaschenhalter Herkules Schwarz, 3er Set

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden. Der Handtaschenhalter Herkules in Schwarz ist die ideale Ergänzung für alle, die auch ihre Handtaschen übersichtlich und geordnet aufbewahren möchten. Er passt perfekt auf die Kleiderstangen des Teleskop-Systems.

Die extra breiten Auflageflächen eignen sich zur Aufbewahrung von jeweils 2 Handtaschen oder Rucksäcken. Besonders praktisch: Der Handtaschenhalter Herkules kommt direkt im 3er Set, sodass Sie auf einen Schlag 6 Taschen aufhängen können. Der Taschenhalter spart jede Menge Platz und sorgt außerdem für eine schonende Aufbewahrung Ihrer Handtaschen.

Der Handtaschenhalter besteht aus stabilem ABS-Kunststoff in angesagtem matten Schwarz. Der elegante Bügel setzt Handtaschen gekonnt in Szene und schafft gleichzeitig Ordnung und Überblick im Ankleidezimmer, Kleiderschrank oder an Kleiderstangen. Dabei fügt sich der praktische Aufbewahrungshelfer mit seinem schlichten, aber modernen Design in viele verschiedene Wohnideen ein, ohne Ihren Handtaschen die Show zu stehlen.

Der Doppelhaken für Handtaschen misst (B x H x T): 9 x 12,5 x 14 cm und ist für Fans von hellen Einrichtungsstilen auch in Hellgrau erhältlich. Das Teleskop-System Herkules von WENKO in offenem Design ermöglicht die Kombination verschiedener Einzelelemente ganz nach Ihren Bedürfnissen. Der passende Taschenhalter sorgt für noch mehr Ordnung.


Material: Taschenhalter: Kunststoff (ABS)
Farbe: Taschenhalter: Schwarz
Maße B/H/T: 9 cm x 12,5 cm x 14 cm
Nettogewicht: 400 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
400 g
Bruttogewicht:
454 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Schwarz
Material:
Taschenhalter: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Handtaschenhalter;Handtaschenhalter schwarz;Taschenhalter;Handtaschenhalter Schrank;Handtaschen Aufbewahrung;Taschenaufbewahrung hängend;Taschenbügel;Bügel Taschen;Taschenhaken;Tasche aufhängen;Taschengarderobe;begehbarer Kleiderschrank;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.