Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal
Artikel-Nr.:
     C4403-50623100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50623100
EAN/GTIN:
     4008838284629
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Klemmregal

WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 47-80cm, Klemmregal

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
265 g
Bruttogewicht:
532 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
47-80 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Farbe:
Stange: Weiß, Anti-Rutsch-Kappen: Hellgrau, Anti-Rutsch-Beschichtung: Weiß
Material:
Stange: pulverbeschichtetes Metall, Anti-Rutsch-Kappen: Kunststoff (ABS), Anti-Rutsch-Beschichtung: Polyvinylchlorid
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß, schlafzimmer, kleider-schrank, garderobe, ankleide-zimmer, organizer, gardinenstange, ohne bohren, klemmbar, spann-stange, klemmstange-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,2475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.