| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-53143100 Herst.-Nr.: 53143100 EAN/GTIN: 4008838282793 |
| |
|
| | |
| WENKO Regaleinhängekorb L, 44 x 17 x 28 cm Dieser praktische Regaleinhängekorb aus Metall wird einfach an einen Regal- oder Schrankboden eingehängt. So schafft der Ablagekorb zusätzlichen Stauraum in Küche, Schlafzimmer und im gesamten Haushalt. Der Hängekorb eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Servietten, Küchentüchern, Tee, Kaffee sowie Accessoires, Tücher, Strümpfe, etc. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 806 g | Bruttogewicht: | 846 g | Länge Einzelartikel: | 28 cm | Höhe Einzelartikel: | 17 cm | Breite Einzelartikel: | 44 cm | Farbe: | Korb: Silber | Material: | Korb: Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängekorb, Korb Regal, Korb zum Einhängen, Ablagekorb, Regalfachkorb, Regalkorb, Hängekorb aus Metall, Küche Stauraum, Aufbewahrungs-Korb für Küchenschränke |
| | |
| |