Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen
Artikel-Nr.:
     C4403-53255100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53255100
EAN/GTIN:
     4008838285244
Suchbegriffe:
Tassenhalter

WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 4 Tassen

Wenn der Platz in der Küche knapp bemessen ist, ist der dekorative, schwarze Tassenhalter eine praktische Alternative, um möglichst viele Tassen platzsparend und ordentlich im Schrank oder unter dem Regal unterzubringen. Bei Bedarf kann der Halter mit einem Griff wieder entnommen werden. Die sauber gespülten Tassen werden einfach am Henkel in den praktischen Tassenhalter gehängt. So werden bis zu 4 Tassen stets sicher und vor Staub geschützt aufbewahrt.

Das lästige Bohren in Schränken oder an Regalen entfällt, da der Schrankeinbau einfach über das Regalbrett gestülpt wird. Schon hängen die Tassen sicher und gerade. Die Aufhängung ist rutschsicher und aus stabilem Metall gefertigt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
176 g
Bruttogewicht:
186 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
1,5 cm
Farbe:
Tassenhalter: Schwarz
Material:
Tassenhalter: Metall
Weitere Suchbegriffe: Schrankeinhänger Küche, Halter, Küchenschrank, Tassen, Tassenaufbewahrung, Tassenaufhänger, Halterung, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,52002*
€ 36,31882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,23004*
€ 35,97375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,07002*
€ 32,21332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,94004*
€ 30,86865
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,04004*
€ 29,79765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99004*
€ 28,54815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
53257100
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.