| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-53256100 Herst.-Nr.: 53256100 EAN/GTIN: 4008838264683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Küchenrollenhalter, Ø 12,5 cm Der praktische Küchenrollerhalter aus angesagtem, schwarzem Metall sollte in keiner Küche fehlen. Mit seinem dezenten, modernen Design bringt er Funktionalität und Stil in jede Küche. Jetzt findet in diesem Halter die Papiertuchrolle einen festen Platz. Dekorativ auf der Arbeitsplatte oder Fensterbank stehend werden die Papiertücher stets griffbereit gehalten und sind leicht ab zu reißen. In den komfortablen Küchenrollenhalter passen alle handelsüblichen Küchentuchrollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 430 g | Bruttogewicht: | 460 g | Länge Einzelartikel: | 12,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 32,5 cm | Farbe: | Rollenhalter: Schwarz | Material: | Rollenhalter: Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halter Küchenrollen, Küchenrollen, Rollen in Küche, Papiertuchrolle, Papiertuch Küche, Küchenrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |