Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss
Artikel-Nr.:
     C4403-54068100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54068100
EAN/GTIN:
     4008838303986
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1,6 L, mit luftdichtem Verschluss

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
323 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.6 l
Farbe:
Dose: Schwarz, Griff: Silber glänzend, Schild: Silber glänzend
Material:
Dose: pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Schild: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Für-die-küche, Mit-deckel, Frischhaltedosen-für-Lebensmittel, Müsli, Dose, Set, Espressobohnen, Edel, Rund, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,3875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.