Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4403-5410230500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5410230500
EAN/GTIN:
     4008838934166
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitskiller
Feuchtigkeit
Entfeuchtung
Luftentfeuchtung

Maximex Feuchtigkeitskiller 2 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter

Nie mehr feuchte Räume.

Umweltfreundlich und laborgeprüft.

Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Reicht ca. 4 - 6 Monate für Räume bis 50 m².

Entfeuchtungsvorgang sofort sichtbar!

2 kg gepresstes Trocknungsgranulat, ausreichend für 4,7 l Flüssigkeit im Auffangbehälter.

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch wie natürliches Meersalz.

Unauffälliges Erscheinungsbild.

Material: Chemische Zusammensetzung
Maße B/H/T: 20,5 cm x 7 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 2060 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2060 g
Bruttogewicht:
2100 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
20,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Chemische Zusammensetzung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
€ 15,19*
Ähnlich
Maximex
5410232500
€ 15,25*
Ähnlich
Maximex
5410051500
€ 14,61*
Ähnlich
Maximex
5410050500
€ 28,60*
Ähnlich
Wenko
5410010100
€ 11,56*
Ähnlich
Wenko
5410011100
€ 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.