Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     C4403-54202100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54202100
EAN/GTIN:
     4008838350584
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box

WENKO Aufbewahrungsdose Praia 1,25 L, Stapelbare Vorratsdose, Spülmaschinengeeignet

Warme, stilvolle Akzente sind auch in der Küche gerne gesehen. Bei den vielseitigen Aufbewahrungsdosen Praia Beige von WENKO trifft harmonisches Design auf ein hohes Maß an Funktionalität. Wir sind ganz entzückt, Sie auch?

Ausgestattet mit einem Silikonring sorgt das Behältnis mit Vakuum-Deckel für Frische und Haltbarkeit. Dank der Größenvarianten, die WENKO im Sortiment hat und der schmeichelhaften Aufmachung in trendigem Beige finden unterschiedliche Lebensmittel einen wunderbaren Platz. Besonders clever: Die Frischhaltebehälter sind platzsparend stapelbar!

In der verschließbaren Dose mit 1,25 Liter Fassungsvermögen verwahren Sie zum Beispiel Ihre Basiszutaten für das leckere Müsli am Morgen ordentlich und schnell griffbereit. Ein absoluter Pluspunkt, wenn es morgens schnell gehen muss.

Genussmoment am Abend? In der mittleren Dose Praia mit 900 ml Volumen haben Sie die Nudeln für ihr liebstes Pastagericht schnell zur Hand. Sie haben gerne alle Linsen-Sorten im Haus? Auch gar kein Problem für die kleinere Variante der Organisationshelfer mit 550 ml Fassungsvermögen. Auch für Ihre Vierbeiner sind die Futterdosen ein absoluter Gewinn - Hundefutter, Katzenfutter oder leckere Snacks können Sie so lagern, das sie lange frisch bleiben.

Eine gut organisierte Küche erleichtert so vieles im Alltag und wird auch optisch zu einem absoluten Blickfang! Statt Verpackungen in verschiedenen Formen und Farben, die womöglich noch für Unruhe im Küchenschrank sorgen, stellt die Aufbewahrungsvariante mit den Aufbewahrungsdosen Praia eine viel schönere Option der Vorratshaltung dar.

Die zauberhaften Dosen mit Deckel bringen Ruhe und Gelassenheit in Ihre Küche - reduziert, elegant und zugleich sehr funktional!

Gefertigt sind die schönen Küchenhelfer aus robustem thermoplastischem Kunststoff, dieser ist hitzebeständig und somit auch Spülmaschinen geeignet. Auf diese Weise können Sie die schnuckeligen Dosen (BPA-frei) für Vorräte bei Bedarf in der Spülmaschine reinigen.

Ob Pantry, Regal, Schrank oder Schublade - in den Aufbewahrungsbehältern Praia mit Deckel sind Ihre Lieblingszutaten, die bei Ihren Vorräten nicht fehlen dürfen vorteilhaft aufbewahrt!


Material: Aufbewahrungsdose: Polypropylen, Silikonring: Silikon
Farbe: Aufbewahrungsdose: Beige, Silikonring: Beige
Maße B/H/T: 20 cm x 11 cm
Nettogewicht: 266 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
266 g
Bruttogewicht:
267 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1.25 l
Farbe:
Beige
Material:
Aufbewahrungsdose: Polypropylen, Silikonring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, Aufbewahrungsbox mit Deckel;Aufbewahrungsbox;Brotkasten;Gewürzgläser;Vorratsdose;Kaffeedose;Küche;Mepal;Küche Aufbewahrung & Organisation;Vorratsdosen Glas;Aufbewahrungsboxen;Aufbewahrungsbox Küche;Frischhaltedosen mit Deckel;Vorratsgläser;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,6225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.