Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
Artikel-Nr.:
     C4403-54204100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54204100
EAN/GTIN:
     4008838366509
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,7 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel

Die smarte Lösung, wenn es um Vorratshaltung geht, präsentiert WENKO in Form der charmanten Aufbewahrungsdosen Plaia! Cremefarbener Behälter kombiniert mit Bambusdeckel - eine fabelhafte Farbkombination mit warmer Ausstrahlung und praktischer Zusatzfunktion!

Gut aufbewahrt sind Ihre trockenen Lebensmittel wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Haferflocken, Mehl und Hülsenfrüchte in den praktischen Vorratsbehältern Praia. Der Behälter ist aus robustem PLA gefertigt, BPA-frei und spülmaschinengeeignet. Auf diese Weise können Sie die Dose stetig wiederverwenden und im Wechsel mit unterschiedlichen Lebensmitteln befüllen. Ausgestattet mit einem widerstandsfähigem Silikonring, werden Ihre Zutaten für Frühstück, Mittagessen und das Abendbrot luftdicht verwahrt.

Die mittlere Variante der Praia Dose hat ein Fassungsvermögen von 750 ml.

Die Dose in Creme fügt sich elegant in Ihre bestehende Einrichtung ein und macht sowohl in einem offenen Regal als auch im Küchenschrank oder der Schublade eine hervorragende Figur. Der clevere Deckel der Vorratsdose ist aus FSC® zertifiziertem Bambus gefertigt. Bambus liegt aufgrund seiner warmen Ausstrahlung absolut im Trend und in Kombination mit dem der Nuance Creme entsteht ein harmonischer Küchenhelfer. Den Deckel können Sie bequem mit einem feuchten Tuch reinigen, sollte dies notwendig sein. Den Deckel bitte nicht in der Spülmaschine reinigen.

Die netten Aufbewahrungsdosen können Sie auch an anderer Stelle gewinnbringend einsetzen - beispielsweise für die Sortierung von Badaccessoires oder Schmuck und Make-up. Die Dosen sind in jedem Fall ein hübsches Deko-Element.

Mit der Serie Praia ziehen elegante Ordnungshelfer bei Ihnen ein, die Sie gekonnt bei der Lagerung Ihrer Utensilien unterstützt und Ordnung und Struktur in Schrank und Schublade erleichtert.



Material: Dose: Kunststoff - PLA, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Farbe: Dose: Creme, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent
Maße B/H/T: 14,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 230 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
230 g
Bruttogewicht:
231 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Beige
Material:
Dose: Kunststoff - PLA, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox mit Deckel;Aufbewahrungsbox;Brotkasten;Gewürzgläser;Vorratsdose;Kaffeedose;Küche;Mepal;Küche Aufbewahrung & Organisation;Vorratsdosen Glas;Aufbewahrungsboxen;Aufbewahrungsbox Küche;Frischhaltedosen mit Deckel;Vorratsgläser;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.