Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-54697100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54697100
EAN/GTIN:
     4008838295083
Suchbegriffe:
Spülbecken-Einlage
Spülbecken-Matte
Spülbeckeneinlage
Spülbeckenmatte

WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Eckig Grau

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
307 g
Bruttogewicht:
338 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
27,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spülbeckeneinlage wenko, spülbeckeneinlage, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Halter, Halterung, Utensilien, Funktional, Intelligent, Zubereiten, Platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,19834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,00004*
€ 45,22005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,81002*
€ 44,99392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,82004*
€ 41,43585
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,89002*
€ 39,13912
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 31,78002*
€ 37,81822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,19004*
€ 29,97615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.