Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser
Artikel-Nr.:
     C4403-54741100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54741100
EAN/GTIN:
     4008838368008
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

WENKO Mikrofaser Geschirrtücher Miko 2er Set, Aus Mikrofaser

Schnell und streifenfrei: Mit den Mikrofaser Geschirrtüchern Miko von WENKO gelingt das Abtrocknen im Handumdrehen. Das 2er Set in Grau und Grün ist ein Multitalent für alle Fälle.

Die Geschirrtücher dienen zum Abtrocknen und Polieren von Geschirr. Das Besondere: Die Handtücher haben jeweils unterschiedliche Seiten. So eignet sich die hochflorige Seite des Tuchs hervorragend zum Abtrocknen von unebenen Flächen, während die karierte Seite optimal glatte Flächen trocknet.

Dabei sind die Mikrofaser-Tücher saugstark und gleichzeitig schnelltrocknend, sodass Sie sie rasch wieder verwenden können. Nicht nur am Spülbecken sind die praktischen Küchenhandtücher mit jeweils (BxT): 40 x 60 cm nützlich. Küchen- und Herdflächen können mit den Tüchern schonend getrocknet und poliert werden.

Für streifenfreien Durchblick sorgen die Handtücher aus Mikrofaser zum Beispiel auch an Fenstern. Die karierte Seite für glatte Flächen eignet sich ideal zum Polieren frisch geputzter Scheiben. Die weiche Mikrofaser-Qualität trocknet das Geschirr zuverlässig. Das Material besteht aus 80 % Polyester und 20 % Polyamid. Die Tücher sind bei bis zu 60 °C in der Maschine waschbar.

Die Geschirrtücher Miko sind in dezenten, modernen Farben gehalten. Ein zeitloses Grau und ein erfrischendes, minziges Grün treffen hier aufeinander und ergänzen sich optimal. An ihren Aufhängern lassen sich die schicken Handtücher dekorativ und immer griffbereit an Küchenhaken platzieren. Die Geschirrtücher Miko bereichern Ihren Haushalt durch ihre praktische Funktion und die frische Farbgebung. Bei WENKO finden Sie weitere Mikrofaser-Produkte für Ihre Küche. Im Sortiment gibt es unter anderem Abtropfmatten und Spülschwämme aus Mikrofaser.


Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe: Geschirrtuch: Grau, Geschirrtuch: Grün
Maße B/H/T: 40 cm x 60 cm
Nettogewicht: 220 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
220 g
Bruttogewicht:
240 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Material:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, geschirrhandtuch grau, geschirr handtuch, wenko geschirrtuch, Geschirrtücher;Geschirrtuch;Geschirrtücher Set;Geschirrtücher Mikrofaser;Geschirrtücher Microfaser;Geschirrtücher Grau;Geschirrtücher Grün;Geschirrhandtücher;Geschirrhandtücher Mikrofaser;Geschirrhandtücher saugstark;Geschirrhandtücher saugfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.