Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Schwämme
>
Pflegeschwamm
>
Artikel
WENKO Silikon Spül-Schwamm Soft, 2er Set, Geschirrschwamm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4403-54763100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
54763100
EAN/GTIN:
4008838298381
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
pflegeschwamm
WENKO Silikon Spül-Schwamm Soft, 2er Set, Geschirrschwamm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
96 g
Bruttogewicht:
108 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
1,2 cm
Farbe:
Blau, Grau
Material:
Silikon
... >
Lager 4403
>
KÜCHEN-Helfer
>
Spülutensilien
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-helfer
,
Haushalt
,
Kochen
,
Halter
,
Halterung
,
Utensilien
,
Funktional
,
Intelligent
,
Zubereiten
,
Platzsparend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,34002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,05667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,32002*
€ 34,89082
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,76002*
€ 33,03442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 26,45004*
€ 31,47555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,34002*
€ 21,82462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen