Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß
Artikel-Nr.:
     C4403-54781100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54781100
EAN/GTIN:
     4008838293744
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Geschirrabtropfer Gaia faltbar Blau/Weiß

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
527 g
Bruttogewicht:
716 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
36,5 cm
Farbe:
Weiß, Blau
Material:
Polypropylen, Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: geschirr abtropfkorb, Geschirr-abtropf-gestell, Kunststoff, Besteck-korb, Campen, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Organizer, Spüle, Spülbecken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.