Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tür-Organizer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
WENKO Tür-Organizer
Artikel-Nr.:
     C4403-54789100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54789100
EAN/GTIN:
     4008838269480
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
türregal

WENKO Tür-Organizer

Küchenutensilien platzsparend verstaut - das Küchen-Hängeregal von WENKO passt ideal an die Innen- und Außenseite einer Küchenschranktür oder Schublade. Sein Ablagekorb bietet Platz für Spülmaschinen-Tabs, Schwamm, Spülmittel, Spülbürste oder Lappen, etc. So schafft der clevere Aufhängekorb Ordnung in jeder Küche.

Auch im Badezimmer macht die Ablage eine gute Figur – im Badezimmerschrank verstaut sie problemlos Kosmetikartikel und vieles mehr.

Für die Montage wird das Regal einfach an der Schranktür eingehängt, die sich weiterhin problemlos schließen lässt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
360 g
Bruttogewicht:
362 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
35,5 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Organizer: Weiß
Material:
Organizer: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Küchenregal zum Aufhängen, praktischer Ordnungshelfer für die Küche, Küchenablage für die Schranktür, platzsparender Hängekorb für Schranktüren, Aufbewahrungskorb zum Hängen, Küchen-Regal, Küchenschrank, Unterregal, Spülbeckenschrank, Spülunterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.