Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-54941100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54941100
EAN/GTIN:
     4008838448809
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

WENKO Utensilienhalter Mera, aus geräuchertem Bambus

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Der Utensilienhalter Mera wird zum stilvollen wie praktischen Hingucker in jeder Küche. Kochutensilien wie Pfannenwender, Kellen, Kochlöffel und vieles mehr finden in der eckigen Box mit Abmessungen von (B x H x T): 11 x 18 x 11 cm einen organisierten Platz auf der Küchenarbeitsfläche. Hier sind die nützlichen Kochhelfer stets griffbereit in der Nähe des Herdes oder wo sie sonst gebraucht werden. Auch als dekorativer Besteckkorb auf dem gedeckten Esstisch oder am Buffet ist das Behältnis ein echter Eyecatcher.

Mit seiner Rillenstruktur sorgt der Organizer zudem für einen modernen, dennoch natürlich anmutenden Look, der sich besonders gut in Landhausküchen aber auch in andere Stilwelten hervorragend integrieren lässt. Zur Herstellung des Utensilienhalters wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Bambus, Polypropylen
Farbe: Dunkelbraun, Braun
Maße B/H/T: 11 cm x 18 cm x 11 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
200 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: utensilienhalter;utensilienbehälter;küche;holz;bambus;besteckkorb;besteckhalter;kochbesteck;aufbewahrung;küchenutensilien;organizer;box;schreibtisch;büro;bad;ablage;organisation;deko;küchen-accessoires;deko;landhaus-stil;vintage;rillen;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,76002*
€ 22,32442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 15,67002*
€ 18,64732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.