Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar
Artikel-Nr.:
     C4403-55093100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55093100
EAN/GTIN:
     4008838402108
Suchbegriffe:
Silikon-deckel;Dehnbar;flexibel;Top...

WENKO Dehnbare Silikondeckel Loui, 6tlg., flexibel und wiederverwendbar

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Für jeden Topf gibt es den passenden Deckel: Mit den dehnbaren Silikondeckeln Loui von WENKO im 6-teiligen Set ist das kein leeres Versprechen, sondern wunderbare Realität. Die wiederverwendbaren Verschlusshelfer lassen sich elastisch über Schüsseln, Töpfe oder auch angebrochene Joghurtbecher und Konservendosen stülpen. So halten sie den Inhalt länger frisch und beugen unnötiger Lebensmittelverschwendung vor.

Nach der Grillparty können Schälchen mit Dips, Oliven oder auch Salate schnell und hygienisch mit den flexiblen Deckeln verschlossen werden. Geruchsintensive Speisen wie Zaziki oder mariniertes Grillgemüse behalten dadurch ihr Aroma dezent für sich und teilen es nicht mit dem gesamten Kühlschrank.

Schnittflächen von Obst und Gemüse lassen sich mit den Silikondeckeln mühelos vor Austrocknung und vorzeitigem Verderb schützen. Mit 6 verschiedenen Größen (Ø 6 cm, 9 cm, 11 cm, 14 cm, 16 cm und 20 cm) ist für nahezu jedes Objekt ein passender Deckel in elegantem Schwarz vorhanden. Diese eignen sich optisch und funktionell auch perfekt zum Verschließen der drei unterschiedlich großen Edelstahlschüsseln aus der Serie Aru von WENKO.

Auf Frischhalte- oder Alufolie kann getrost verzichtet werden: Das schont die Umwelt und spart zusätzlich Geld. Zur Reinigung können die elastischen Deckel ganz einfach abgespült werden und sind direkt wieder für ihren nächsten Einsatz bereit.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Material: Silikondeckel : Silikon
Farbe: Silikondeckel : Schwarz
Maße B/H/T: 2,5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
60 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
6 stk.
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikondeckel : Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,51002*
€ 37,49692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,19004*
€ 37,11615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51004*
€ 35,11695
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,91002*
€ 33,21292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,78002*
€ 30,67822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52002*
€ 29,17882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.