Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abdichtungsband Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
WENKO Abdichtungsband Weiß
Artikel-Nr.:
     C4403-5652351100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5652351100
EAN/GTIN:
     4008838932902
Suchbegriffe:
Dichtungsband
Abdichtungsband
Abdichtendes Klebeband
Versiegelungssystem

WENKO Abdichtungsband Weiß

Das praktische, weiße Abdichtungsband eignet sich zur dauerhaften Abdichtung von Dusche, Badewanne und Waschbecken.

Es ist wasserundurchlässig, stark haftend, alterungsbeständig und leicht zu reinigen. Dabei ist es beständig gegen Reinigungsmittel und PVC-frei. Durch den flexiblen Trägerschaum werden Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Garantiert wasserundurchlässig
  • Beständig gegen Reinigungsmittel
  • Aus dauerelastischem Polyethylen
  • Flexibler Trägerschaum gegen Unebenheiten
  • Maße (B x T): 350 x 2,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
107 g
Bruttogewicht:
110 g
Länge Einzelartikel:
350 cm
Höhe Einzelartikel:
1,1 cm
Breite Einzelartikel:
2,8 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung Klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
5652021100
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.