|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4403-5660515100 Herst.-Nr.: 5660515100 EAN/GTIN: 4008838935200 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Emaille-Fix Lack, 20 ml Die praktische Emaille-Reparatur ist ein nützlicher Helfer zum Ausbessern aller Schäden an Emaille und Lack bei Badewannen, Duschen, Kühlschranken, dem Herd und sonstigen Haushaltsgeräten. Der Pinsel ist im Verschluss integriert und ermöglicht einfachste Anwendung. Einfach auf die betroffene Stelle auftragen, 2 Stunden trocknen lassen und schon scheint die behandelte Stelle in seidig-mattem Glanz. Emaille Fix ist wasserverdünnbar und temperaturbeständig. Die 20 ml Flüssigkeit ist lösungsmittelfrei und daher sehr umweltfreundlich. Die Lösung nicht unmittelbar in Verbindung mit der Heizplatte oder ähnlichem bringen. Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 35 g | Bruttogewicht: | 70 g | Länge Einzelartikel: | 2,8 cm | Höhe Einzelartikel: | 7,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.02 l | Farbe: | Inhalt: Weiß | Material: | Inhalt: Chemische Zusammensetzung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Emaille fix, Reparatur, Emaille-Reparatur, Emaille-Reparatur-Set, Lackschaden, Lack, Badewanne, Dusche, Kühlschrank |
|  |  |
| |