Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml
WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml
WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml
WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml
WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-5663012100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5663012100
EAN/GTIN:
     4008838933237
Suchbegriffe:
Fugenreiniger mit Schaumaufträger
Fugenreiniger mit Schwamm
Fugenweiss Reiniger
Fugenreiniger

WENKO Fugenweiß mit Schwammaufträger 125 ml

Egal ob im Bad, Gäste-WC oder der Küche: Die Fliesenfugen wirken mit der Zeit meist nicht mehr weiß. Wenn kein Putzen hilft, schafft das Fugenweiß fachmännische Abhilfe bei bequemer Handhabung.

Mit dem mitgelieferten Schwämmchen wird der schimmelhemmende Wirkstoff einfach auf die Fugen aufgetragen. Überschüssige Farbe kann problemlos von den Kacheln im feuchten Zustand weggewischt werden.

Das Bad oder die Küche sehen danach wie neu gefliest aus. Der nützliche Helfer reicht für viele Quadratmeter Kachelfugen aus. Die Flasche ist mir 125 ml gefüllt und mir einem Kindersicherheitsverschluss ausgestattet.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Inhalt: Weiß
Maße B/H/T: 13 cm x 4 cm
Nettogewicht: 224 g

Highlights:

  • Mit schimmelhemmendem Wirkstoff
  • Ausreichend für viele Quadratmeter Kachelfugen
  • Schwammaufträger einfach über die Auftragshülle stülpen
  • Mit Kindersicherheitsverschluss
  • Inhalt: 125 ml, Maße (B/T x H): Ø 4 x 13 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
224 g
Bruttogewicht:
266 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.125 l
Farbe:
Inhalt: Weiß
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung
Weitere Suchbegriffe: Reiniger Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.