Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     C4403-5667020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5667020500
EAN/GTIN:
     4008838080696
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Maximex Klebeband Magic, Doppelseitiges Klebeband

Das Klebeband Magic ist eine gute Idee. Das doppelseitige Band eignet sich besonders, um einfach und bequem Haken, Bildern, etc. zu befestigen, da es stark haftend ist.

Auch können beispielsweise Tischdecken auf Glastischen mit dem magischen Klebeband unsichtbar fixiert und so vor Verrutschen geschützt werden, da es transparent ist und nicht aufträgt. Der vielseitige Helfer eignet sich ideal für jeden Haushalt.

Material: Papier
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 1,2 cm x 2000 cm
Nettogewicht: 46 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
46 g
Bruttogewicht:
48 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
1,2 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Küche, Haushaltshelfer, Haushalt, Klebebänder, Klebe-Band, Klebestreifen, Klebe Band, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,2605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,59507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,28*
€ 606,0432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,4705*
€ 599,1299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,6005*
€ 569,5346
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 453,6705*
€ 539,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,5505*
€ 521,8751
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 424,0905*
€ 504,6677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 409,6305*
€ 487,4603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,2605*
€ 463,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.