| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-5972100 Herst.-Nr.: 5972100 EAN/GTIN: 4008838500101 |
| |
|
| | |
| WENKO Schrankauszug Kleider- und Hemdenbügel, für bis zu 8 Hemden Der einfach im Kleiderschrank anzubringende, chromfarbene Kleiderbügelauszug bietet schnell und platzsparend zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für bis zu acht Hemden, Jacken oder Kleider. Der Auszug verfügt über eine Einschubrastung. Die abnehmbare Auszugschiene wird am Fachboden verschraubt und der Hemdenbügel anschließend einfach eingeschoben. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Platzsparende, ausziehbare Hängevorrichtung für bis zu 8 Hemden, Jacken oder Kleider
- Zur Montage im Kleiderschrank durch Verschraubung am Fachboden
- Auszug mit Einschubrastung
- Einfache Montage
- Inkl. Montagematerial
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 400 g | Bruttogewicht: | 450 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 5,5 cm | Breite Einzelartikel: | 35 cm | Farbe: | Silber glänzend | Material: | verchromtes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleideraufhänger, Kleiderbügel, Kleiderstange, Schrankbügel, Auszug, Aufbewahrung, Wäschepflege, Schrank |
| | |
| |