Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
Artikel-Nr.:
     C4403-64507100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64507100
EAN/GTIN:
     4008838343821
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb grau
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau

WENKO Filz-Korb Feli S, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe

Zeitlos, hell und mit warmen Details versehen, zaubern Sie sich mit den Filz Körben Feli von WENKO eine nordische Wohlfühloase. Die schönen Aufbewahrungskörbe kombinieren praktische Funktion mit ansprechender Optik. Die in 3 Größen erhältlichen Körbe bieten ausreichend Stauraum und sind als praktisches Homeaccessoire ein universelles Must-Have!

Die stylischen Aufbewahrungskörbe in hellem Grau überzeugen in außergewöhnlich stimmigem Design. Versehen mit einer braunen Schlaufe aus Kunstleder und einer kleinen Applikation, fügt sich der harmonisch gestalteten Filz Korb in jedes Interior ein. Die umgeschlagene Krempe wertet die schlichte Gestaltung auf und rundet die optimal designte Formgebung ab. Auf diese Weise wird der Behälter mit seinen geraden Linien offen präsentiert zum absoluten Hingucker.

Der aus 100 % Polyester gefertigte Korb misst mit umgeschlagener Krempe 18 x 13 x 12 cm und eignet sich ideal zur Unterbringung kleinerer Gebrauchsgenstände. Optional lässt sich die Krempe hochschlagen, sodass der Korb über eine Höhe von 17 cm verfügt. Damit bietet der Korb auch längeren bzw. höheren Utensilien einen ordentlichen Platz, wie beispielsweise Bürobedarf oder Schminkutensilien. Um den Inhalt vor Staub zu schützen, kann das Behältnis auch in Schubladen oder Schränken verstaut werden.

So schön kann Ordnung sein: Mit den harmonisch gestalteten Filz Körben Feli von WENKO in Grau ist für Übersichtlichkeit im gesamten Haushalt gesorgt!

Material: 100 % Polyester
Farbe: Filz: Grau, Kunstleder: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 18 cm x 13 cm x 12 cm
Nettogewicht: 65 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
65 g
Bruttogewicht:
67 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
18 cm
Maß Zusatzinfo:
mit hochgeschlagener Krempe: 17 cm hoch, Fassungsvermögen: 2.8 l
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: filz korb rund;filz korb aufbewahrung;filzkorb grau;aufbewahrung filz grau;aufbewahrungsmöbel kinderzimmer;kleinaufbewahrung korb;klenaufbewahrung bad;kleinaufbewahrung kinder;kleinaufbewahrung küche;kleinaufbewahrung boxen;textilaufbewahrung;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,0125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.