WENKO Filz-Korb Feli M, Aufbewahrungskorb mit umklappbarer Krempe
Zeitlos, hell und mit warmen Details versehen, zaubern Sie sich mit den Filz Körben Feli von WENKO eine nordische Wohlfühloase. Die schönen Aufbewahrungskörbe kombinieren praktische Funktion mit ansprechender Optik. Die in 3 Größen erhältlichen Körbe bieten ausreichend Stauraum und sind als praktisches Homeaccessoire ein universelles Must-Have!
Die stylischen Aufbewahrungskörbe in hellem Grau überzeugen in außergewöhnlich stimmigem Design. Versehen mit einer braunen Schlaufe aus Kunstleder und einer kleinen Applikation, fügt sich der harmonisch gestalteten Filz Korb in jedes Interior ein. Die umgeschlagene Krempe wertet die schlichte Gestaltung auf und rundet die optimal designte Formgebung ab. Auf diese Weise wird der Behälter mit seinen geraden Linien offen präsentiert zum absoluten Hingucker.
Der aus 100 % Polyester gefertigte Korb misst mit umgeschlagener Krempe 24 x 16 x 16 cm und eignet sich ideal zur Unterbringung kleinerer Gebrauchsgenstände. Optional lässt sich die Krempe hochschlagen, sodass der Korb über eine Höhe von 21 cm verfügt. Damit bietet der Korb auch längeren bzw. höheren Utensilien einen ordentlichen Platz, wie beispielsweise Gästehandtüchern oder anderen Badartikeln. Um den Inhalt vor Staub zu schützen, kann das Behältnis auch in Schubladen oder Schränken verstaut werden.
So schön kann Ordnung sein: Mit den harmonisch gestalteten Filz Körben Feli von WENKO in Grau ist für Übersichtlichkeit im gesamten Haushalt gesorgt!
Material: 100 % Polyester
Farbe: Filz: Grau, Kunstleder: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 24 cm x 16 cm x 16 cm
Nettogewicht: 94 g