| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-64535100 Herst.-Nr.: 64535100 EAN/GTIN: 4008838245453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Schuhtasche Business, mit 6 Fächern Die umfassende Aufbewahrungsserie Business bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen. Diese Premium-Serie überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung und einer besonders widerstandsfähigen, strapazierfähigen Polyester-Qualität. Alle Artikel der Business Aufbewahrungs-Serie sind für den anspruchsvollen und robusten Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert. Die praktische Schuhtasche der Business-Serie eignet sich optimal zur staubfreien Aufbewahrung zu Hause oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von bis zu 6 Paar Schuhen. Diese werden einfach in die sechs vorgesehenen, transparenten Fächer geschoben. Das schont Leder und Absätze. Der handliche Beutel mit zwei Griffen ist hochwertigem Polyester hergestellt und mit einem durchgehenden Reißverschluss versehen, durch den die Tasche bequem geöffnet und geschlossen werden kann. Die stilvolle, dunkelblaue Business-Serie bietet sicheren Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und äußeren Ein?üssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt. Dabei ist der Schuh-Organizer einfach abwaschbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 143 g | Bruttogewicht: | 173 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 36,5 cm | Breite Einzelartikel: | 36,5 cm | Farbe: | Stoff: Dunkelblau, Folie: Transparent | Material: | Schuhtasche: 100 % Polyester, Folie: Polyethylen-Vinylacetat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schuh-organizer, Schuhaufbewahrung, Hängeaufbewahrung, Aufbewahrung, Kleiderschrank, Einhänger, schuhtasche, schuhgarage, schuhkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |