| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-6488030500 Herst.-Nr.: 6488030500 EAN/GTIN: 4008838116289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Weihnachtsetiketten 100 Stück mit Dispenser, 5 verschiedene Motive Bei den ganzen Weihnachtsgeschenken verliert man schnell einmal den überblick. Damit sich während der vorweihnachtlichen Zeit ein kühler Kopf bewahren lässt und die Weihnachtsgeschenke für die Lieben nicht nur auseinander zu halten sind, sondern auch liebevoll gestalten werden können, hier eine praktisch-kreative Hilfe: Die selbstklebenden Weihnachtsetiketten in geschmackvollem Design. Die Weihnachtsetiketten geben jedem Weihnachtsgeschenk einen Namen. Hinterlassen werden kann nebst Namen auch ein netter Weihnachtsgruß. So versüßt sich die Weihnachtszeit auch optisch. Durch die 5 verschiedenen weihnachtlichen Klebemotive ist Abwechslung gegeben. Funktionalität ist hier keine Floskel, sondern durch den praktischen Etiketten-Dispenser eine Voraussetzung. In dem Dispenser befinden sich 100 Weihnachtsetiketten, welche nur auf einen kreativen Einsatz in der Weihnachtszeit warten. Material: Papier Farbe: Weiß Maße B/H/T: 6,2 cm x 6,2 cm x 5,1 cm Nettogewicht: 72 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 72 g | Bruttogewicht: | 78 g | Länge Einzelartikel: | 5,1 cm | Höhe Einzelartikel: | 6,2 cm | Breite Einzelartikel: | 6,2 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Papier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |