Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-65531800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65531800
EAN/GTIN:
     4008838276433
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltischbezug Alu M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm

Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige Bügeltischbezug Alu M/L bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Die innovative Aluminium-Beschichtung an der Oberfläche sorgt für optimale Hitzereflektion und schnelleres, glatteres Bügeln – das spart Strom und Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Bezügen!

Die 2 mm dicke Schaumstoffpolsterung sorgt für sehr komfortables und wäscheschonendes Bügeln.
Abgerundet wird der geniale Bügeltischbezug mit der oberen Schicht aus 100% Baumwolle. Natürlich ist dieses Produkt mit dem Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert.

1. Lage: 100 % Baumwolle mit Aluminium-Beschichtung – sorgt für optimale Hitzereflektion und schnelleres, glatteres Bügeln. Nur von einer Seite Bügeln spart Zeit!
2. Lage: Komfort-Polsterung aus Schaumstoff sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.

Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 128 x 44 cm einsetzbar.

Das Überziehen des Bezuges ist kinderleicht – Aufgrund des flexiblen Rundum-Kordelzugs mit Straff-Spann-Funktion ist er schnell übergezogen sowie befestigt und garantiert einen festen Sitz.

Da uns Langlebigkeit und Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Der Bügelbrett-Bezug Alu M/L wurde in Europa gefertigt, so dass die Transportwege kurz gehalten werden und so der CO2-Ausstoß minimiert wird.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 44 cm x 128 cm
Nettogewicht: 124 g

Highlights:

  • Aluminium-Beschichtung für schnelleres Bügeln: Der hochwertiger Baumwollbezug verfügt über eine Aluminium-Schicht mit optimaler Dampf-und Hitzereflektion, erzeugt so einen Gegenbügeleffekt, der Zeit und Strom spart. Das Durchtropfen von Kondenswasser wird verhindert, so dass er auch ideal für Dampfbügeleisen geeignet ist
  • Mühelos Bügeln mit separater Polsterung: Der Bezug schafft zusätzlichen Bügelkomfort durch die 2 mm starke Schaumstoff-Polsterung für sanftes und faltenfreies Bügeln
  • Bequem und sicher in der Handhabung: Der Bügelbezug ist kinderleicht aufzuziehen durch den flexiblen Rundum-Kordelzug mit Straff-Spann-Funktion und garantiert einen festen Sitz. Der Überzug der Größe M/L passt sich flexibel an und ist damit universell bei Bügelbrettern von maximal ca. 128 x 44 cm einsetzbar
  • Schadstofffreie Baumwolle: Der aus 100 % aus Baumwolle gefertigte Bügeltischbezug ist mit dem Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert
  • Hochwertige Qualität Made in Europe: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an der Bügelunterlage haben, wurde sie in Europa hergestellt für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
124 g
Bruttogewicht:
177 g
Länge Einzelartikel:
128 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbrettbezug wenko, bügelbezug, Bügel-brett-bezug, tisch, bügelperlen, bügelbrett, hülle, spanner, dampfbügeleisen, xl, xxl, polsterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,19012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 5,51358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,77*
€ 125,8663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,43008*
€ 125,4618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,15008*
€ 125,1286
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 99,6401*
€ 118,57172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,7201*
€ 113,90692
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 92,58004*
€ 110,17025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,43004*
€ 106,42175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,19012*
€ 91,85624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.