Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-69746800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69746800
EAN/GTIN:
     4008838348512
Suchbegriffe:
Allzweckkorb;Hängekorb;Allzweckrega...

WENKO Einhängekorb Slim Schwarz, Schwarz

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
260 g
Bruttogewicht:
270 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 13 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.