Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
Artikel-Nr.:
     C4403-69752800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69752800
EAN/GTIN:
     4008838357576
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb

WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
655 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
35 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, Abtropfgestell-Geschirr;Abtropfgestell Flaschen;Geschirrabtropfständer;Abtropfgitter;dish drying rack;abtropfgitter spüle;geschirrkorb spüle;abtropf geschirr;geschirrhalter;geschirrabtropfgestell 2 etagen;geschirrabtropfgestell schwarz;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.