Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar
Artikel-Nr.:
     C4403-69755800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69755800
EAN/GTIN:
     4008838358368
Suchbegriffe:
Schuhregal
Türregal
schuhregal

WENKO Türregal für Schuhe Schwarz, für 18 Paar

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2000 g
Bruttogewicht:
2202 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
151 cm
Breite Einzelartikel:
59 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: schuh-e;aufbewahrung;schuhstapler;organizer;organisierer;schuhschrank;türorganizer;türregal;hängeorganizer;schuhkarussell;hängeaufbewahrung;schuhaufbewahrung;hängend;schuhregal-e;raumsparend;wand;hänge;schuhkarussell;hängeaufbewahrung;schuhhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 78 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.