Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-70192400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70192400
EAN/GTIN:
     4008069129560
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Allstar Seifenspender Olinda, Rot, Bad-Accessoire aus Keramik

Modern Minimalistisch - Mit der Serie Olinda von ALLSTAR holen Sie sich Lebensfreude und Balance ins Haus! Die Elemente der Serie werten jedes Bad auf und passen ideal zu einer modischen Einrichtung. Gefertigt sind alle Accessoires aus Keramik, versehen mit einem matten Finish.

Der schlicht gestaltete, Seifenspender Olinda in Rot bietet mit einer Abmessung von 8 x 20 x 7,7 cm ausreichend Volumen für bis zu 500 ml Flüssigseife. Einen Kontrast der glanzvollen Art setzt der Pumpaufsatz des Seifendosierers in glänzendem Silber.

Eine ideale Dosierung des Inhalts stellt der lange schmale Auslauf des Pumpkopfes sicher, welcher vertikal vom Handseifenspender weg und am Ende leicht abgeschrägt nach unten verläuft. Der Pumpspender von ALLSTAR lässt sich zudem optimal als Desinfektionsmittelspender einsetzen. Auch in der Küche eignet sich das wohlige Ruhe ausstrahlende Bad-Zubehör über alle Maßen, denn der geräumige Behälter gewährleistet ebenfalls eine zuverlässige Ausgabe von Spülmittel.

Runden Sie das Gesamtbild Ihres Interieurs mit dem dazugehörigen Zahnbürstenhalter, der entsprechenden Seifenablage und der passenden WC-Garnitur Olinda von ALLSTAR ab.

Material: Keramik
Farbe: Rot
Maße B/H/T: 8 cm x 20 cm x 7,7 cm
Nettogewicht: 259 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
259 g
Bruttogewicht:
259 g
Länge Einzelartikel:
7,7 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Rot
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml, Seifenspender;Flüssigseife nachfüll;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Spülmittelspender Küche;Seifendosierer;Bad-Accessoires;Hygienespender;Lotionspender;Bad-Zubehör;Handseifenspender;Desinfektionsmittelspender;Badezimmer;allstar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.