Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4403-70313400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70313400
EAN/GTIN:
     4008069015733
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

Allstar Zahnputzbecher Margo Offwhite, aus hochwertiger Keramik

Die ansprechenden Bad-Accessoires der Allstar-Serie Margo bestechen durch ihr schlichtes und doch modernes Erscheinungsbild und fügen sich durch das zeitlose Weiß harmonisch in Badezimmer oder Gäste-WCs ein.

Der Zahnputzbecher Margo ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und eignet sich perfekt zur ordentlichen Ablage der Zahnputzutensilien oder auch zur griffbereiten Aufbewahrung von Rasier- und Schminkzubehör. Der moderne Becher lässt sich leicht von innen und außen reinigen und liegt bei der Nutzung angenehm in der Hand.

Mit kompakten Maßen von (B/T x H): Ø 8,2 x 10 cm und einer modernen, leicht konischen Form bietet der Mundspülbecher genügend Platz, ohne dabei auf der Waschbeckenablage oder im Badezimmerregal zu wuchtig zu wirken.

Die passende WC-Garnitur und der ebenfalls zur Serie Margo dazugehörige Seifenspender sind separat erhältlich und verhelfen besonders als Trio jedem Badezimmer oder Gäste-WC zu einem einheitlichen, aufgeräumten Look.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 8,2 cm
Nettogewicht: 264 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
264 g
Bruttogewicht:
264 g
Länge Einzelartikel:
8,2 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik, zahnputzbecher;mundspülbecher;zahnbürstenbecher;zahnbürstenhalter;aufbewahrung zahnbürste;zahnbürsten organizer;zahnbürsten-ablage;schminkaufbewahrung;bürstenhalter;bad set;keramikbecher;zahnbecher;schminkutensilien ablage;allstar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.