| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7048001500 Herst.-Nr.: 7048001500 EAN/GTIN: 4008838870488 |
| |
|
| | |
| Maximex Türboy, Tür-Stopper Vergessen die Türe zu schließen und schon knallt es? Abhilfe schafft der elegante Türboy im Kordel-Design. Mit dem Türboy fallen Zimmer- oder Wohnungstür nicht mehr mit einem lauten Knall ins Schloss. Die superdicke Kordel hält die Tür auch bei Durchzug zuverlässig offen ohne Spuren zu hinterlassen. Eine echte Erleichterung. Dazu einfach den Türboy an die Türklinke einhängen und schon entsteht eine schöne und elegante Alternative zu den ausgedienten Türstoppern. Der Türboy ist bei 30ºC waschbar. Material: Seil: 100 % Baumwolle, Plüsch: 100 % Acryl Farbe: Seil: Creme Maße B/H/T: 72 cm x 3 cm Nettogewicht: 80 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 80 g | Bruttogewicht: | 100 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 72 cm | Breite Einzelartikel: | 3 cm | Farbe: | Seil: Creme | Material: | Seil: 100% Baumwolle, Plüsch: 100% Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, tür klemmschutz, Tür, Stopper, Schoner, Kordel, Seil, Türstopper, Türschoner, Türkordel, Baumwolle, Türhänger |
| | |
| |