| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7104500 Herst.-Nr.: 7104500 EAN/GTIN: 4008838990100 |
| |
|
| | |
| Maximex Altersflecken-Ex, Mit Süßholzextrakten Der praktische Universal Marker gehört in jeden Haushalt ! Haftet auf Kunststoffbeuteln, Folien, Glas- und Plastikbehältern, Textilien, etc. Gefrierfest - die Schrift bleibt auch nach dem Einfrieren noch lesbar. Zusatzinfo für den Einkauf: Stifte entsprechen der Norm EN 71/3. Made in Germany. Material: Inhalt, Fläschchen: Polyethylen Farbe: Inhalt: Transparent, Fläschchen: Transparent Maße B/H/T: 9 cm x 2 cm Nettogewicht: 10 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 10 g | Bruttogewicht: | 27 g | Länge Einzelartikel: | 2 cm | Höhe Einzelartikel: | 9 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 0.01 l | Farbe: | Transparent | Material: | Inhalt, Fläschchen: Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| |